Description:
Le 3M™ 91-AH est un jeu de joints à sertir thermorétractables basse tension. Il convient aux câbles en plastique isolés basse tension à 4 ou 5 conducteurs, non blindés et non renforcés, jusqu'à 0,6/1 kV (conformément aux normes HD 603 et CEI 60502-1). Rapport de retrait jusqu'à 4,5:1, température de retrait minimale de 135°C, plage de température de fonctionnement de -55°C à 130°C. ce 91-AH 20-5N est conforme à la directive RoHS, sans halogène, et offre une excellente étanchéité à l'humidité et une protection mécanique. Il a une excellente isolation électrique et une bonne résistance aux rayons UV, alcalino-terreux et aux produits chimiques. Les applications incluent l'isolation électrique et la protection mécanique des connecteurs à sertir. Le 91 AH est adapté pour une utilisation intérieure et extérieure dans des installations souterraines et sous-marines. 91 AH est disponible en noir et dans des tailles conçues pour une plage de section de câble de 5 x 1,5 à 5 x 6 mm². Emballage standard sous forme d'ensemble. Approbations : Type testé selon DIN en 50393, tableau 3
Avantage(s):
- Assure l'isolation électrique et l'étanchéité
- Assure une protection mécanique et climatique
- Pour câbles non armés
- Application intérieure, extérieure, immergée et souterraine
Recommandation(s):
- Convient à toutes les applications d'isolation et de protection dans des secteurs industriels variés