Pince-étau en forme de C avec mâchoires de serrage mobiles, Longueur totale: 455mm

Réf.: 709401 455
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
442 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 455 mm
Capacité de serrage 220 mm
Porte-à-faux 250 mm
Mors de serrage mobile
Surface nickelé
Type de produit Pince-étau

Identification et classification

Référence article 709401 455
EAN / GTIN 4062406241063
Réf. fabricant 709401 455
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Etrier haut, à grand col de cygne pour une portée particulièrement élevée. Corps de pince avec vis de réglage, levier de serrage et de déblocage. Poignées et étrier nickelés.
Avec mâchoires de serrage mobiles pour un serrage préservant les pièces.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour le serrage de matériaux profilés lors de travaux d’alésage, de soudure ou de vissage; grande portée.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 10.