Pince multiprise Cobra® brunie à froid avec œillet de fixation 250 mm

Réf.: 706020 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Cobra
Longueur totale 250 mm
Capacité de serrage pour six-pans 46 mm
Serrage pour tubes 2 pouce
Nombre de crans pour réglage 25
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706020 250
EAN / GTIN 4003773080152
Réf. fabricant 87 02 250 T

Description

Exécution:

Pince avec œillet de sécurité pour protection antichute. Œillet de sécurité solidement soudé à la gaine, résistance dynamique jusqu'à une hauteur de chute de 3 m.

Utilisation:

Pour utilisation dans le génie civil, entretien des bâtiments, par les cordistes, couvreurs, pour la construction de stands d'exposition, etc.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Remarque(s):

Autres modèles et références disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange