{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, marron | Brun rouge | |
| Série | BASIC | |
| Référence fabricant | Handschleifgewebe A-B01 C JX A180 | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Largeur abrasif | 50 mm | |
| Longueur abrasif | 25 000 mm | |
| Support | Tissu | |
| Couleur | marron | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Papier abrasif | |
| Granulométrie (mesh) | 180 mesh | |
| Spécification | A-B01 C JX A180 | |
| Pour matériau | bois; plastiques | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Pour | surfaçage |
| Référence article | 705860 | |
| EAN / GTIN | 9009017058609 | |
| Réf. fabricant | 705860 | |
| Article hors catalogue | L50140 2397 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |