Pince universelle vanadium, non revêtue, Longueur totale: 180mm

Réf.: 703000 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
840 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 1,8 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors intérieur cranté
Poignée avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface non revêtue
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 703000 180
EAN / GTIN 4045197166005
Réf. fabricant 703000 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.
Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.