• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ3690LF-10, Weiß, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7010394599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchcal™
Herstellerbezeichnung 3690LF; IJ3690LF
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 45,72 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7010394599
EAN / GTIN 00051115898693
Herstellernummer 7010394599
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • 2 mil, glänzend, permanent, deckend, aggressiv druckempfindlicher Klebstoff mit grauem Pigment für gutes Verstecken Power.
  • Erhältlich in weiß, Schwarz und CLEAR mit lagenflacher Einlage
  • Haftet gut auf sandgegossenen, mäßig rauen Oberflächen und einigen Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • Geeignet für widrige Witterungs- und Handhabungsbedingungen, wie z. B. Etiketten, Embleme und Streifen, Dekorations- und Identifikationsgrafiken des OEM-Herstellers (Original Equipment Manufacturer), warnende, Sicherheits- und vandalismussichere Etiketten.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb