Ruban 3M™ VHB™ 4919F, Noir, 12 mm x 33 m, 0.6 mm

Réf.: 7000072327
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB 4941
Référence fabricant 3M™ VHB™ Klebeband 4919F
Emballage En vrac
Couleur noir
Température de stockage de 21 °C
Température de stockage jusqu’à 25 °C
Stockage type froid; type sec
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures min. -40 degrés
Résistance aux températures max. 90 degrés
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; water-proof; élastique
Longueur L 33 m
Largeur B 12 mm
Epaisseur S 0,6 mm

Identification et classification

Référence article 7000072327
EAN / GTIN 04001895847875
Réf. fabricant 7000072327
Article hors catalogue L01310 724
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..

Avantage(s):

  • Haute performance
  • Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
  • La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
  • Adhésif polyvalent noir de 0.6 m8m et âme en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface

Recommandation(s):

  • À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture
  • Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux