Ruban 3M™ VHB™ 4947F, Noir, 12 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7000072464
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000072464
EAN / GTIN 04001895848001
Réf. fabricant 7000072464
Article hors catalogue L01310 585
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..

Avantage(s):

  • Haute performance et haute résistance aux plastifiants
  • Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
  • Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
  • Colle noire de 1,1 mm polyvalente et noyau en mousse acrylique adaptable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface

Recommandation(s):

  • Utilisation pour les matériaux décoratifs et les frises, les plaques signalétiques, les logos, les écrans électroniques, l'application de panneaux sur les cadres et les renforts sur les panneaux
  • Utilisation dans des applications sur divers marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et la signalisation, ainsi qu'à des fins industrielles générales