Plateau support pour disque de ponçage propre 3M™ Hookit™, Interface 20446

Réf.: 7000042703
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Hookit™
Référence fabricant Hookit™ Hook Saver; Hookit™ Interface Pad
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit Plateaux-supports
Diamètre extérieur 150 mm

Identification et classification

Référence article 7000042703
EAN / GTIN 00051141204468
Réf. fabricant 7000042703
Article hors catalogue L01130 101247
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Protégez les crochets sur un nouveau plateau Hookit™grâce à l'utilisation de l'interface protectrice Hook Saver pour ponçage Clean Sanding 3M™ Hookit™. Notre dispositif de fixation bon marché permet de remplacer un plateau afin d'améliorer les coûts.

Avantage(s):

  • À utiliser à la place d'un plateau cher dans le cadre d'applications
  • Protéger les crochets sur un nouveau plateau Hookit™
  • Bénéficier d'un dispositif de fixation bon marché

Recommandation(s):

  • À utiliser pour protéger un nouveau plateau Hookit™