Roue compressée Scotch-Brite™ EXL XL-UW, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 2A Med

Réf.: 7100256503
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Type forme ronde
Porte-outils alésage
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Type de produit Corps abrasifs
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 7100256503
EAN / GTIN 00048011165448
Réf. fabricant 7100256503
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la roue renforcée EXL Scotch-Brite™ afin de nettoyer la surface sans la tacher, en réduisant de fait le recours à des activités supplémentaires de préparation et de nettoyage. Nos roues sont conçues pour des performances optimales sur les meuleuses à matrices, pour une réduction de l'accumulation de chaleur durant l'application. De fait, elles sont parfaitement adaptées aux matériaux sensibles à la chaleur. Elles sont remplies de minéraux abrasifs permettant de lisser rapidement les surfaces des matériaux métalliques, plastiques et composites. Disponibles avec de l'oxyde d'aluminium en grains fins, intermédiaires, durs et extra durs et en carbure de silicium en grains fins et très fins. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.

Avantage(s):

  • Tranchant de la roue à personnaliser pour des applications efficaces d'ébarbage, de finition et de lustrage sur l'ensemble des alliages métalliques et de nombreux plastiques et matériaux composites
  • Construction robuste, à plusieurs couches compressées pouvant être appliquées dans les sens horaire et anti-horaire
  • Densités et grains de doux, à malléables, à durs et coupants prenant en charge de nombreuses applications
  • Élimination des taches, pour des surfaces plus propres et une préparation moindre
  • Réduction de l'accumulation de chaleur et de l'impact sur les matériaux sensibles à la chaleur

Recommandation(s):

  • Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques