• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Unité mobile avec 3 compartiments de rangement intégrés

Réf.: 692840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Longueur de casier 275 mm
Largeur de casier 1×95; 2×130 mm
Hauteur de casier 45 mm
Poids 2,1 kg
Type de produit Rouleau

Identification et classification

Référence article 692840
EAN / GTIN 4045197806253
Réf. fabricant 692840
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Unité mobile avec poignée télescopique quadruple et roues montées sur roulements à billes. L'unité mobile est repliable et contient 3 compartiments de rangement supplémentaires. Montage ultérieur ou remplacement pour les valises 692835.

Remarque(s):

Plateau porte-outils et autres accessoires, voir 692845692860.