• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Važiuoklė su 3 integruotomis dėtuvėmis

Prekės Nr.: 692840
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Aprašyta dalis Rahmen; Rollen; Seitenwände; Rahmen; Rollen; Seitenwände; Bremsvorrichtung; Gitterroste; Bremsvorrichtung; Gitterroste
Spalva mėlyna; juoda
Plotis 595 mm
Rato skersmuo valdomi ratukai 110 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 0
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Konstrukcija plieninių vamzdžių konstrukcija
Produkto rūšis mobilus modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692840
EAN / GTIN 4045197806253
Gamintojo numeris 692840
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Važiuoklė ištraukiama 4-gubai teleskopiniu principu, ratukai su rutuliniais guoliais. Važiuoklę galima atlenkti, yra 3 dėtuvės. Pridedama arba pakeičiama lagaminui Nr. 692835.

Pastaba:

Įrankių lentas ir kitus priedus rasite pagal kodus 692845692860.