{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Opisan del | Rahmen; Rollen; Seitenwände; Rahmen; Rollen; Seitenwände; Bremsvorrichtung; Gitterroste; Bremsvorrichtung; Gitterroste | |
| Barva | modra; črna | |
| Širina | 595 mm | |
| Premer kolesa smernega kolesa | 110 mm | |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
| Število koles za zavijanje brez zavore | 0 | |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Vrsta izdelka | transportna enota |
| Številka izdelka | 692840 | |
| EAN/GTIN | 4045197806253 | |
| Številka proizvajalca | 692840 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |