Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Unidad de transporte con 3 departamentos portaobjetos integrados

Número de artículo: 692840

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color, azul Azul noche
Pieza descrita Rahmen; Rollen; Seitenwände; Rahmen; Rollen; Seitenwände; Bremsvorrichtung; Gitterroste; Bremsvorrichtung; Gitterroste
Color azul; negro
Anchura 595 mm
Diámetro de rueda orientable 110 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 0
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Tipo de producto Unidad de transporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 692840
EAN / GTIN 4045197806253
Número del fabricante 692840
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de transporte con extensión telescópica cuádruple y ruedas apoyadas sobre rodamientos de bolas. La unidad de transporte es desplegable y contiene 3 departamentos portaobjetos adicionales. Posibilidad de reequipamiento o intercambio para la maleta n.° 692835.

Nota:

Bandeja portaherramientas y otros accesorios en 692845692860.

Descargas y documentos

Productos adecuados