Ciseaux à papier et à tissu, Longueur totale: 150mm

Réf.: 769100 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 829 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit garant ciseaux universels
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale 150 mm
Pour épaisseur Cuir; papier/carton; substances
Surface non revêtue
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur argent
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 769100 150
EAN / GTIN 4045197381958
Réf. fabricant 769100 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames robustes. En acier spécial inoxydable.

Utilisation:

Tissu, papier, carton fin, cuir fin, feuilles, etc.