• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Embout à fente Halfmoon, 4 mm, Largeur embout (b): 1,5mm

Réf.: 669932 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 800/9 C
Largeur de lame 1,5 mm
Epaisseur extrémité 0,23 mm
⌀ lame 1,5 mm
Longueur lame 20 mm
Longueur totale 44 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement Halfmoon
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Réf. fabricant 05135265001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lame en acier à outils de haute qualité.

Adapté(s) pour:

Porte-tournevis 669931.

Remarque(s):

Autres embouts, voir 669933669936.