Tournevis dynamométrique avec vernier, Couple maximal: 150cNm

Réf.: 659945 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 150 cNm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Longueur totale L 153 mm
Plage de couples 30 cNm - 150 cNm
Plage de couples 0,3 Nm - 1,5 Nm
Graduation 1 trait = 5 cNm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm; Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 300 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Réf. fabricant 659945 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée pratique pour une transmission aisée des couples réglés. Graduation micrométrique bien lisible, protégée contre la saleté. Blocage contre tout déréglage involontaire à l'extrémité de la poignée. Lame de rechange pour embouts 1/4 pouce fournie.

Fonctionnement:

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

Toutes les lames de rechange Wiha (659940659946) peuvent également être utilisées dans les tournevis dynamométriques HOLEX 659945.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.