Assortiment de tournevis dynamométriques, 8 pièces avec vernier, porte-lames de rechange, ESD, Couple maximal: 50cNm

Réf.: 659919 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant
  • Norme: DIN EN ISO 6789

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MecaTorque ESD
Couple maximal 50 cNm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Longueur totale L 106 mm
Plage de couples 0,1 Nm - 0,5 Nm
Plage de couples 10 cNm - 50 cNm
Graduation 1 trait = 1 cNm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Profil d'entraînement Clé 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Réf. fabricant 8316.A1 ESD

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge). Réglage du couple désiré via une molette à l'extrémité du manche. La position de verrouillage empêche tout déréglage involontaire. Graduation micrométrique bien lisible, protégée contre la saleté.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Contenu:

Tournevis dynamométrique: 1 pièce
3 lames pour vis à fente / Phillips (669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 lames hexagonales (669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 lames pour vis Torx® (669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9