Lame pour vis à 6 pans creux, Type: 1

Réf.: 669606 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 / 2 mm
⌀ lame 3,5 mm
Longueur totale 120 mm
Profil d'entraînement Clé mâle 6 pans
Réduction des deux côtés oui
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 669606 1
EAN / GTIN 7610733269532
Réf. fabricant 53D.1,5-2-120

Description

Adapté(s) pour:

Jeux de tournevis de précision 669600 et 669610, assortiment de couples 659912 50 et 659919.