• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Lame 8 mm pour vis 6 pans, Hexagonal: 4mm

Réf.: 659878 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Longueur totale 140 mm
Longueur utile 124 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 659878 4
EAN / GTIN 7610733220540
Réf. fabricant 225.D 4

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 réf. 1600 (jusqu’au cat. 48) et 659912 / 659957 et 659958 réf. 1600 (jusqu’au cat. 55) et assortiments de tournevis avec poignée rabattable 667625 (jusqu’au cat. 50) / 667645 (jusqu’au cat. 55).

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659870659884.