GIQL 8-MT-0.05 IC528 Plaquettes de filetage intérieur avec profil partiel à 60° dans Dmin 8 mm et plus

Réf.: 6402504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402504
EAN / GTIN 7291075102758
Réf. fabricant 6402504
Article hors catalogue L23940 8

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 7.78 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.59 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 50 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 16 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :