MGCH 06C Barres en carbure monobloc pour alésage, gorges et filetage intérieurs, Dmin 8 mm

Réf.: 2801658
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801658
EAN / GTIN 7291075112733
Réf. fabricant 2801658
Article hors catalogue L23920 145

Description

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 62 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 1,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,8 mm
  • Dmin Odcinanie 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 62 mm