Poignée emmanchée 1/4 pouce, Longueur totale: 150

Réf.: 632840 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 978 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 150 mm
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 632840 150
EAN / GTIN 4062406231163
Réf. fabricant 632840 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec manche en plastique antichocs.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

DIN 3122-E 6,3
Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.