Tournevis hexagonal, long, avec poignée transversale, 6 pans: 3mm

Réf.: 627482 3
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
1 554 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 219 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627482 3
EAN / GTIN 4045197950796
Réf. fabricant 627482 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale multimatière confortable en plastique. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée.