• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Clé à fourche / clé à œil à cliquet extra-longue JOKER 6007, Ouverture: 8mm

Réf.: 614865 8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Longueur de clé L 180 mm
Largeur mâchoires b 21 mm
Hauteur de mâchoire h1 6 mm
Hauteur de bague h2 7 mm
⌀ bague D 18 mm
Nombre de dents 80
Angle d'ajustement 4,5 degré
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Butée d'extrémité côté mâchoire oui
Fonction de blocage côté mâchoire oui
Type de produit clé

Identification et classification

Référence article 614865 8
EAN / GTIN 4013288233318
Réf. fabricant 05020350001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Forgée. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°. Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.