Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 22mm

Réf.: 614853 22
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
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible oui
Longueur totale L 285 mm
Nombre de dents 72
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage
Angle de reprise minimal 5
Exécution avec coude
Equerre 15
Avec fonction de cliquet oui
Sens de serrage droite; gauche
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 22 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 41 mm
Type de produit clé
Entraînement indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 614853 22
EAN / GTIN 4018754320196
Réf. fabricant 41172222
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.