Clé polygonale double à cliquet coudée à 15°, Ouverture: 8X9mm

Réf.: 614845 8X9
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
224 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 8 mm
Ouverture de clé 2 9 mm
Longueur totale L 128 mm
⌀ bague maximal D1 18,2 mm
⌀ bague maximal D2 21,5 mm
Hauteur de bague maximale h1 7,4 mm
Hauteur de bague maximale h2 7,4 mm
Nombre de dents 5
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614845 8X9
EAN / GTIN 4045197415875
Réf. fabricant 614845 8X9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par matriçage, avec cliquets très robustes et faciles à actionner des deux côtés. Réversibles droite / gauche. Angle de reprise 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.