Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Dispositif de dressage AV500

Réf.: 599600

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AV500
Sommaire pièce unique
Type de produit dispositif de dressage
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 599600
EAN / GTIN 9003170968218
Réf. fabricant 96821
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Dispositif de dressage pour montage sur les chariots de support de la rectifieuse. Le dispositif de dressage est doté d’une meule en carbure de silicium rotative. Le dressage s’effectue par l’utilisation du principe du frein centrifuge.

Utilisation:

Dressage de meules diamantées et CBN. à liant résine et métallique.
Ensuite, affûter à l’aide d’une pierre; utiliser à sec.

Remarque(s):

Disque de dressage, écrou de serrage et rondelle d’épaisseur non fournis.