Bloc à poncer à fermeture auto-agrippante, Pour ⌀ de disque: 125mm

Réf.: 567857 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ de disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Caoutchouc cellulaire
Longueur 125 mm
Largeur 81 mm
Hauteur 51 mm
Avec emplacement pour les doigts oui
Pour ⌀ disque adhésif 125 mm
Type de produit Blocs à poncer

Identification et classification

Référence article 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Description

Exécution:

En caoutchouc cellulaire élastique, changement rapide de feuille grâce à une fermeture auto-agrippante.
Excellente manipulation avec emplacement pour les doigts préformé.

Utilisation:

Ponçage manuel de surfaces et contours. Pas de glissement du papier abrasif.
Pour disques abrasifs auto-agrippantde ⌀125mm ou de ⌀150mm.