{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme | forme ronde | |
| Diamètre | 150 mm | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Vitesse de rotation max. | 40 m/s | |
| Support | film | |
| Série | Hookit 775L | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Granulométrie (mesh) | 600 mesh | |
| Pour matériau | bois; plastiques | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Caractéristiques | support auto-agrippant; avec aspiration des poussières | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 567792 600 | |
| EAN / GTIN | 068060120137 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |