Petit disque de tronçonnage 0,8 mm SG super mince, ⌀ disque: 75mm

Réf.: 563410 75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    4,13 € / 1 unité
  • De 50 unités
    3,44 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
367 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme droite
Diamètre 75 mm
Largeur disque T 0,8 mm
Machine motrice meuleuse droite
Diamètre alésage H 6 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 90 degrés
Angle d’attaque recommandé max. 90 degrés
vitesse de rotation max. 20 300 min-1
Forme ISO 41
Epaisseur du matériau min. 2,4 mm
Epaisseur du matériau max. 4 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Spécification A60P-SG STEELOX
Pour matériau acier inoxydable
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 563410 75
EAN / GTIN 4007220849217
Réf. fabricant 4007220849217
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques de tronçonnage offrent des performances de tronçonnage optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Les disques à tronçonner fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont particulièrement conçus pour des coupes rapides et sans bavures, avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d’angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d’épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
  • Types: disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

Petit disque de tronçonnage spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces restreints, sur des meuleuses droites électriques ou pneumatiques. Utilisation avec broche de serrage 563415.

Spécification:

A60P-SG STEELOX.

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.