{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SOLIDTHREAD | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre de queue | 12 mm | |
| Longueur de queue | 84 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuance | IC908 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 84 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) | |
| Longueur de coupe | 20,1 mm | |
| Type de produit | Fraise à fileter |
| Référence article | 5605760 | |
| EAN / GTIN | 7291075221800 | |
| Réf. fabricant | 5605760 | |
| Article hors catalogue | L24210 455 |