Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm Moyennement dur, ⌀ ext.: 50mm

Réf.: 554093 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 50 mm
Logement côté outil Filetage extérieur système de serrage rapide
Logement côté machine ⌀ queue 6 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243
Réf. fabricant 554093 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour disques abrasifs avec filetage extérieur comme système de serrage rapide (Roloc™, Combidisc®).
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage 1/4 pouce intégré et tige 6 mm. Montage sur broche M14 à l'aide de l'adaptateur 554081.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Meuleuses d’angle adaptées, voir code art. 079325.