Adaptateur pour plateaux-supports, Filetage d'entraînement: M5

Réf.: 554081 M5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage d'entraînement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage côté plateau 1/4 pouce
Filetage intérieur M14
Pour plateaux-supports à changement rapide Roloc™
Machine motrice Meuleuse d'angle
Type de produit Adaptateur pour plateau-support

Identification et classification

Référence article 554081 M5
EAN / GTIN 4062406301095
Réf. fabricant 554081 M5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptateur pour une utilisation avec les plateaux-supports du système à changement rapide à filetage extérieur au lieu d'une tige de 6 mm.
Adaptateur avec filetages extérieurs 1/4 pouce et M5.

Adapté(s) pour:

Plateaux-supports Roloc™ 554089554093.
Petite meuleuse d'angle sans fil 077100.