Kit de montage, Type: S

Réf.: 494470 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0 mm - 75 mm
Largeur mors 50 mm
Type de produit Kit de serrage

Identification et classification

Référence article 494470 S
EAN / GTIN 2050001670656
Réf. fabricant 269984 / AUFBAUSET 4
Fabricant/personne responsable dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Description

Exécution:

Kits modulaires, flexibles et polyvalents constitués de composants en aluminium de haute qualité avec surface “hardcoat” durable. Tous les kits proposés sont extensibles de manière spécifique.
Montage horizontal et vertical sur le rail denté (sans kit de fixation 494475).
Etau de précision avec mors étagés et colonnes de guidage interchangeable pour augmenter la capacité de serrage.

Livraison:

Avec 8 goupilles cylindriques enfichables, dont 4 déportées pour fixations, butée réglable avec vernier, jeu de galets séparé.