Scie alternative sans fil à combustible M18FSZ-502X.

Réf.: 4933478291
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478291
EAN / GTIN 4058546344689
Réf. fabricant 4933478291
Article hors catalogue L00800 4003

Description

Description:

  • Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide
  • Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames
  • Le levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permet des changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux conditions de chantier
  • Le support de batterie renforcé en métal offre une durabilité et un maintien de la batterie améliorés afin de maximiser la durée de vie de l'outil sur chantier
  • LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe
  • Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames
  • Indicateur de charge de batterie intégré
  • Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie incluse : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.8 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 3.8
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Variante produit : M18 FSZ-502X
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires