M18FSZ-502X brandstofloze zuigerzaag

Artikelnummer: 4933478291
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478291
EAN/GTIN 4058546344689
Nummer fabrikant 4933478291
L-nummer L00800 4003

Omschrijving

Omschrijving:

  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor het wisselen van messen zonder gereedschap
  • Metalen haak voor het eenvoudig en veilig ophangen van het gereedschap
  • Optimaal gebruik van de messen dankzij de verstelbare schoen
  • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, voor krachtige prestaties, hoge duurzaamheid en lange levensduur van de accu bij krachtige toepassingen
  • Gepatenteerde koppelingsbescherming - voorkomt dat de machine afslaat als het zaagblad vastloopt
  • FIXTEC®-snelwisselsysteem voor het wisselen van het zaagblad zonder gereedschap
  • Metaalversterkte accuaansluitingen zorgen voor een lange levensduur
  • LED- verlichting van het werkgebied
  • Optimale benutting van het mes door verstelbare schoen
  • Integreerde acculaadindicator
  • Metalen haak voor eenvoudig en veilig ophangen van het gereedschap
  • De nieuwste generatie van de borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® batterijen leveren krachtige prestaties, een hoge duurzaamheid en een lange levensduur van de batterij in zware toepassingen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/accupacks: 2
  • Type accu's/accupacks: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 3,8
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Productvariant: M18 FSZ-502X
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires