• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FSZ-502X FUEL Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 4933478291
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478291
EAN / GTIN 4058546344689
Herstellernummer 4933478291
L-Nummer L00800 4003

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
  • Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei Blockieren des Sägeblatts
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh
  • Integrierte Akkuladestandsanzeige
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Produktvariante: M18 FSZ-502X
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör