M18FSZ-502X Akumulátorová pila s přímočarým řezem FUEL

Artiklové číslo: 4933478291
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478291
EAN / GTIN 4058546344689
Číslo výrobce 4933478291
L-číslo L00800 4003

Popis

Popis:

  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE™, pro silný výkon, dlouhou životnost a dlouhou výdrž akumulátoru v náročných aplikacích
  • Patentovaná ochrana spojky - zabraňuje vyhození stroje v případě zaseknutí pilového kotouče
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC™ pro výměnu pilového kotouče bez použití nářadí
  • Kovem zesílené přípojky akumulátoru zajišťují dlouhou životnost
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Nastavitelná patka pro optimální použití pilového kotouče
  • Integrovaný indikátor nabití akumulátoru
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nářadí
  • M18 FUEL™ je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři klíčové stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivový
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,8
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Varianta výrobku: M18 FSZ-502X
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství