Appareil de base numérique pour tampons filetés doubles WMCD MultiCheck Digital, Pour filetage M: 2-10

Réf.: 486511 2-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Format international CR2032
Tension nominale 3 V
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
rechargeable non
Lecture 0,01 mm
Série Tampons MultiCheck
Longueur 181 mm
Longueur (assemblé) 233 mm
Diamètre 28 mm
Poids 250 g
Type de produit Tampon lisse double

Identification et classification

Référence article 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Réf. fabricant 229743
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Exécution:

Appareil de base MultiCheck Digital avec inserts pour jauge interchangeables, tampon de mesure et gaine de protection pour le contrôle de l’exactitude du calibrage et la mesure des profondeurs de filetage. Profondeur de mesure jusqu’à 4 × D, max. 80 mm.

Avantage(s):

Contrôle de différentes tailles de filetages à l’aide d’un appareil de base. Contrôle des taraudages et de la profondeur en une seule opération. Gain de temps jusqu’à 50% pour un cycle de contrôle. Remplacement aisé des tampons usés.

Adapté(s) pour:

Filetage réf.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Livraison:

Appareil de base WMCD MultiCheck Digital avec pile CR2032.