{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Stärke min. | 0.25 mm | |
| Stärke max. | 2 mm | |
| Fehlergrenze ± | 100 µm | |
| Blatt-Länge | 20 mm | |
| Blatt-Anzahl | 8 St. | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Spaltmaßlehre | |
| Länge gesamt L | 20 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | Werksnorm | |
| Material | Kunststoff | |
| Kalibrierbar | oui |
| Référence article | 478360 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406120436 | |
| Réf. fabricant | 478360 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |