Thermomètre infrarouge, Type: 805I

Réf.: 474182 805I
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,10 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure -30 °C - 250 °C
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Optique 10 : 1
Longueur 140 mm
Largeur 36 mm
Hauteur 25 mm
Poids 97 g
Type de produit Thermomètre

Identification et classification

Référence article 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Réf. fabricant 0560 1805
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone. Toutes les données de mesure sont transmises directement à l’application gratuite testo Smart (configuration système requise: iOS 13.0 ou Android 8.0 ou plus récent / Bluetooth® 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.
  • Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.
  • Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.
  • Possibilité d’afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.
  • Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.

Thermomètre infrarouge à commande via smartphone. Mesure infrarouge sans contact de la température de surface. Marquage du point de mesure grâce au cercle laser à 8 points parfaitement visible. Sélection aisée du facteur d'émissivité à l'aide de la liste des matériaux intégrée. Documentation graphique avec valeurs mesurées et marquage du point de mesure.

Livraison:

Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d'étalonnage.

Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.