• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Piles alcalines au manganèse, Format international: LR3

Réf.: 081561 LR3
Fixer le prix 4 Unité (0,97 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 825 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 4
Composition chimique Alcaline-manganèse
Désignation de pile Micro, AAA
Format international LR3
Tension nominale 1,5 V
rechargeable non
Poids par unité 12,5 g
Type de produit Piles

Identification et classification

Référence article 081561 LR3
EAN / GTIN 4008496559749
Réf. fabricant 04903110414
Fabricant/personne responsable VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Description

Exécution:

Pile alcaline au manganèse de marque, performante et de haute qualité VARTA LONGLIFE Power pour une utilisation dans des appareils gourmands en énergie. Qualité “Made in Germany” (sauf 6LR61). Capacité de stockage garantie de 10 ans.

Livraison:

4 pièces.