Enregistreur de données, Type: 175T2

Réf.: 474180 175T2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,10 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 81,40 € /pcs.
  • 123,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure température (sonde externe) -40 – 120 °C
Plage de mesure température (sonde interne) -35 °C - 55 °C
Erreur admissible température (sonde externe) ±0,3 °C
Erreur admissible température (sonde interne) ±0,5 °C
Référence fabricant 175 T2
Interface Interface USB
Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Type de sonde externe NTC
Longueur 89 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 30 mm
Type de produit Enregistreurs de données

Identification et classification

Référence article 474180 175T2
EAN / GTIN 4029547011092
Réf. fabricant 0572 1752
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Exécution:

Enregistreur de données bicanal robuste et compact avec grand écran rétroéclairé. Mémoire interne d'1 million de valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Période de mesure réglable entre 10 secondes et 24 heures. Durée de vie de la pile ≥3 ans (période de mesure 15 min, 25 °C). Deux ports standard (mini-USB et carte SD) pour une programmation et une lecture aisées des données par connexion directe à un PC.
Raccordement pour 1 sonde de température externe (type CTN).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec fixation murale, serrure, 3 piles 081561 réf.LR3 et certificat d'étalonnage, logiciel ComSoft Basic V5 téléchargeable gratuitement.

Accessoire(s):

Câble USB 474183 réf. USB.
Sonde de température (type CTN) disponible sur demande.