Touche femelle, P=3,5-5,0 mm 844Tr-f M

Réf.: 4501004
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série 844 Tr
Référence fabricant Gewindemesseinsätze
Type de produit touche pour micromètre
Exécution des surfaces de mesure bagues de mesure
Surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 6 mm
Certificat d’étalonnage non

Identification et classification

Référence article 4501004
EAN / GTIN 4059192022822
Réf. fabricant 4501004
Article hors catalogue L40100 424
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour diamètre de flanc
  • Avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage
  • Acier spécial résistant à l'usure, trempé

Description:

844 Tr

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Type de filetage: Métrique 60
  • Elément de mesure du filet: Cime
  • Type d'insert de mesure: Cime
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Paramètres de filetage: Diamètre des flancs
  • Type de produit: 844 Tr
  • Angle de flanc en degrés: 60°
  • Pas de vis en mm: 3,5-5
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 6 mm
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Diamètre de la tige: 3.5 mm