{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | Vierkant-Halter mit Schwalbenschwanz, Typ: 11,5X7 | |
| Couleur | noir | |
| Pour | Comparateurs | |
| Diamètre plage de serrage min. | 4 mm | |
| Diamètre plage de serrage max. | 8 mm | |
| Matériau plaque de base | acier | |
| Type de plaque de base | caractère simple | |
| Type de produit | Porte-outils | |
| Matériau | acier | |
| Longueur | 70 mm | |
| Largeur | 11,5 mm | |
| Hauteur | 7 mm |
| Référence article | 436511 11,5X7 | |
| EAN / GTIN | 4067263211815 | |
| Réf. fabricant | 436511 11,5X7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |