Bande de masquage ADB en acier inoxydable, larg. 50 mm, long. 3 m, autocollante pour la protection des surfaces

Réf.: 4007220025352
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220025352
EAN / GTIN 4007220025352
Réf. fabricant 44250140
Article hors catalogue L51050 1220

Description

Description:

La bande de masquage autocollante est utilisée pour délimiter proprement les différents effets brossés lorsque ces derniers sont adjacents. La bande de masquage protège les surfaces déjà usinées ou qui ne requièrent pas de traitement.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 50 mm
  • Longueur métrique: 3 m

Avantage(s):

  • Excellente stabilité des arêtes.
  • Réutilisable et très haute résistance.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Veiller à ce que le mouvement de travail débute toujours au niveau de la bande de masquage et non le mouvement contraire afin d'éviter le décollement de la bande.
Types d'entraînement : Utilisation manuelle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier inoxydable (INOX)

Adapté(s) pour:

ADB 20 : utiliser uniquement pour la finition avec des outils souples et élastiques, par exemple des outils en non-tissé.
Charger la bande de recouvrement dans le sens de déplacement de l'outil afin d'éviter le décollement de la bande.