Sauterelle à tige coulissante avec base verticale, Type: 0

Réf.: 376710 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
317 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6841J
Dist. trous f 16 mm
Largeur base horizontale K 25 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis 12 mm
⌀ alésage d 4,5 mm
Course de serrage 16 mm
Force arrêt P (pression / traction) 800 N
Hauteur totale H 49,3 mm
Longueur totale L 140,5 mm
Vis de calage M4×20 mm
Filet face front. sauterelle M 10×1 mm
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Identification et classification

Référence article 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Réf. fabricant 557373
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Avec transmission à genouillère. Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable, articulations graissées.
  • Avec guidage long à tige coulissante.
  • Poignée actionnable dans toutes les positions angulaires.
  • Avec vis de calage traitées et galvanisées.
  • Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.
  • Avec vis de calage traitées et zinguées.
  • Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.

Utilisation:

Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux, travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

Remarque(s):

  • Réf. 0 et 3 également disponibles en acier inoxydable!