• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 2

Réf.: 376700 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
257 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6844J
Course de serrage 21,5 mm
Force arrêt P (pression / traction) 1 000 N
Hauteur totale H 73 mm
Longueur totale L 161,5 mm
Vis de calage M6×25 mm
Filet face front. sauterelle M 16×1,5 mm
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Identification et classification

Référence article 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Réf. fabricant 557397
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Vis calibrées traitées.
  • Construction compacte grâce à la poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Utilisation:

  • Fixation directe sur des parois en tôle.
  • Dans des dispositifs avec filetage frontal.

Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

Remarque(s):

  • En acier inoxydable sur demande.