Rondelle Forme D, Pour filetages: M8

Réf.: 375355 M8
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
467 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6319D
Pour filetages M8
⌀ alésage d2 9,6 mm
⌀ ext. d4 17 mm
Epaisseur h3 3,5 mm
Type de produit Rondelles

Identification et classification

Référence article 375355 M8
EAN / GTIN 4020772081867
Réf. fabricant 81869
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d’angle jusqu’à 3° en cas d’utilisation par jeux.
La forme D ne peut être utilisée que sur des trous, pour que la rondelle soit totalement soutenue.

Norme:

DIN 6319 (Forme G similaire à DIN 6319).